€ 7,02/ stukexcl. btw
€ 8,49incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | RECTUS |
Type | 33 |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Nickel Plated |
Type aansluiting | Snelkoppeling |
Type slangkoppeling | Ventielsnelkoppeling |
Type aansluiting | Steker (male) |
Maat aansluiting | 8 |
Bochthoek | 0 ° |
Uitvoering slangpilaar | Zaagtand |
Slang inw.diam. (DN) | DN10 |
Maximale werkdruk | 35 bar |
Maximale werkdruk | 508 psi |