Eriks
RECTUS

RECTUS Steker/insteeknippel staal 33SFTF06SXN 06

  • ERIKS:11023981
Image 1
Steker met buitendraad BSPT serie 33 SF in gehard staal vernikkeld, werkdruk 35 bar, alleen in combinatie met koppeling serie 33 KA. Enkelsluitend, ook leverbaar in dubbelsluitende uitvoering. Voor hogere werkdrukken zie koppeling type Walther Präzision.
Opslaan in lijst

€ 8,82/ stukexcl. btw

€ 10,67incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RECTUS
Materiaal
Staal electrolytisch verzinkt
Type aansluiting
Steker (male)
Maat aansluiting
6
Bochthoek
0 °
Uitvoering slangpilaar
Geribd
Maximale werkdruk
35 bar
Maximale werkdruk
508 psi