€ 6,42/ stukexcl. btw
€ 7,77incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | RECTUS |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Nickel Plated |
Code | 33SFAK17SXN |
Maximale werkdruk | 35 bar |
Type slangkoppeling | Buitendraad |
Type aansluiting | BSPT |
Maat aansluiting | 3/8" |
Type slangkoppeling 2 | Rectus 33SF series |
Type aansluiting 2 | Mannelijk zonder klep |
Maat aansluiting 2 | 8.0 mm |
Type component | Snelkoppeling |