Eriks
RECTUS

RECTUS Steker/insteeknippel staal 33SFAK13SXN buitendraad R 1/4" BSPT

  • ERIKS:11021994
Image 1
Steker met buitendraad BSPT serie 33 SF in gehard staal vernikkeld, werkdruk 35 bar, alleen in combinatie met koppeling serie 33 KA. Enkelsluitend, ook leverbaar in dubbelsluitende uitvoering. Voor hogere werkdrukken zie koppeling type Walther Präzision.
Opslaan in lijst

€ 6,78/ stukexcl. btw

€ 8,20incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RECTUS
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Nickel Plated
Code
33SFAK13SXN
Maximale werkdruk
35 bar
Type slangkoppeling
Buitendraad
Type aansluiting
BSPT
Maat aansluiting
1/4"
Type slangkoppeling 2
Rectus 33SF series
Type aansluiting 2
Mannelijk zonder klep
Maat aansluiting 2
8.0 mm
Type component
Snelkoppeling