Eriks
RECTUS

RECTUS Steker/insteeknippel staal 30SFIW17SXN binnendraad G 3/8" BSPP

  • ERIKS:11079457
Image 1
Steker met binnendraad BSPP serie 30 SF in gehard staal vernikkeld, werkdruk 35 bar, alleen in combinatie met koppeling serie 30 KA. Enkelsluitend, ook leverbaar in dubbelsluitende uitvoering. Voor hogere werkdrukken zie koppeling type Walther Präzision.
Opslaan in lijst

€ 9,36/ stukexcl. btw

€ 11,33incl. btw

Verkocht per: 20Min. order: 20

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RECTUS
Serie
30
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Nickel Plated
Code
30SFIW17SXN
Maximale werkdruk
35 bar
Type slangkoppeling
Binnendraad vast
Type aansluiting
BSPP
Maat aansluiting
3/8"
Type slangkoppeling 2
Rectus 30SF series
Type aansluiting 2
Mannelijk zonder klep
Maat aansluiting 2
8.5 mm
Type component
Snelkoppeling