Eriks
RECTUS

RECTUS Steker/insteeknippel staal 27SFTF19SXN slangpilaar 19 mm

  • ERIKS:10039813
Image 1
Serie 27 ultra-flow ERIKS ventiel snelkoppelingen. Steker ref. 27 SF in gehard staal vernikkeld of RVS. Werkdruk: 35 bar. Alleen in combinatie met huis ref. 27 KA. Ook leverbaar in dubbelsluitende uitvoering.
Opslaan in lijst

€ 14,22/ stukexcl. btw

€ 17,21incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RECTUS
Type
27
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Nickel Plated
Type aansluiting
Snelkoppeling
Type slangkoppeling
Ventielsnelkoppeling
Type aansluiting
Steker (male)
Maat aansluiting
EURO 10 mm
Bochthoek
0 °
Uitvoering slangpilaar
Zaagtand
Slang inw.diam. (DN)
DN19
Maximale werkdruk
35 bar
Maximale werkdruk
508 psi
Alternatieven
Product Image

CEJN Steker 10-410-5007 slangpilaar 19

  • Eriks:12091738
  • Manufacturer:10 410 5007

€ 7,20/ stukexcl. btw

€ 8,71incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 16/12/2026