€ 15,54/ stukexcl. btw
€ 18,80incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | RECTUS |
Serie | 27 |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Nickel Plated |
Code | 27SFAK21SXN |
Maximale werkdruk | 35 bar |
Type slangkoppeling | Buitendraad |
Type aansluiting | BSPT |
Maat aansluiting | 1/2" |
Type slangkoppeling 2 | Rectus 27SF series |
Type aansluiting 2 | Mannelijk zonder klep |
Maat aansluiting 2 | 10.0 mm |
Type component | Snelkoppeling |
€ 7,02/ stukexcl. btw
€ 8,49incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 16/12/2026€ 4,10/ stukexcl. btw
€ 4,96incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/12/2026