Eriks
RECTUS

RECTUS Steker/insteeknippel staal 27SFAK13SXN buitendraad R 1/4" BSPT

  • ERIKS:10039692
Image 1
Serie 27 ultra-flow ERIKS ventiel snelkoppelingen. Steker ref. 27 SF in gehard staal vernikkeld of RVS. Werkdruk: 35 bar. Alleen in combinatie met huis ref. 27 KA. Ook leverbaar in dubbelsluitende uitvoering. 27SFIW = binnendraadaansluiting / 27SFAK = buitendraadaansluiting
Opslaan in lijst

€ 15,30/ stukexcl. btw

€ 18,51incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RECTUS
Serie
27
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Nickel Plated
Code
27SFAK13SXN
Maximale werkdruk
35 bar
Type slangkoppeling
Buitendraad
Type aansluiting
BSPT
Maat aansluiting
1/4"
Type slangkoppeling 2
Rectus 27SF series
Type aansluiting 2
Mannelijk zonder klep
Maat aansluiting 2
10.0 mm
Type component
Snelkoppeling
Alternatieven
Product Image

CEJN Steker 10-410-5152 buitendraad 1/4'' BSPT

  • Eriks:12091739
  • Manufacturer:10 410 5152

€ 5,55/ stukexcl. btw

€ 6,72incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 16/12/2026

€ 4,10/ stukexcl. btw

€ 4,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/12/2026