€ 3,90/ stukexcl. btw
€ 4,72incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
31 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | RECTUS |
Type | 25 |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Cr6-vrij verzinkt |
Type aansluiting | Snelkoppeling |
Type slangkoppeling | Ventielsnelkoppeling |
Type aansluiting | Steker (male) |
Maat aansluiting | EURO 7.8 mm |
Bochthoek | 0 ° |
Uitvoering slangpilaar | Zaagtand |
Slang inw.diam. (DN) | DN08 |
Maximale werkdruk | 35 bar |
Maximale werkdruk | 508 psi |
€ 3,72/ stukexcl. btw
€ 4,50incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/12/2026€ 1,48/ stukexcl. btw
€ 1,79incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/12/2026