Eriks
RECTUS

RECTUS Steker/insteeknippel staal 25SFTF06SXZ slangpilaar 6mm

  • ERIKS:10039759
Image 1
Serie 25 ultra-flow ERIKS ventiel snelkoppelingen. Steker ref. 25 SF in gehard staal vernikkeld of RVS. Werkdruk: 35 bar. Alleen in combinatie met huis ref. 25 KA. Ook leverbaar in dubbelsluitende uitvoering.
Opslaan in lijst

€ 2,51/ stukexcl. btw

€ 3,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RECTUS
Type
25
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Cr6-vrij verzinkt
Type aansluiting
Snelkoppeling
Type slangkoppeling
Ventielsnelkoppeling
Type aansluiting
Steker (male)
Maat aansluiting
EURO 7.8 mm
Bochthoek
0 °
Uitvoering slangpilaar
Zaagtand
Slang inw.diam. (DN)
DN06
Maximale werkdruk
35 bar
Maximale werkdruk
508 psi
Alternatieven
Product Image

CEJN Steker 10-320-5002 slangpilaar 6,3

  • Eriks:12083835
  • Manufacturer:10 320 5002

€ 3,72/ stukexcl. btw

€ 4,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 14/12/2026

€ 1,48/ stukexcl. btw

€ 1,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/12/2026