Uitvoering: van gehard staal.
Toepassing: passend bij koppelingserie 24KA
€ 5,88/ stukexcl. btw
€ 7,11incl. btw
Verkocht per: 20Min. order: 20
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | RECTUS |
Serie | 23SF |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Nickel Plated |
Code | 23SFAK13SXN |
Maximale werkdruk | 35 bar |
Type slangkoppeling | Buitendraad |
Type aansluiting | BSPT |
Maat aansluiting | 1/4" |
Type slangkoppeling 2 | Rectus 23SF series |
Type aansluiting 2 | Mannelijk zonder klep |
Maat aansluiting 2 | 5.5 mm |
Type component | Snelkoppeling |