Eriks
RECTUS

RECTUS Steker/insteeknippel staal 22SFIW13SXN 1/4"

  • ERIKS:11043763
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1,90/ stukexcl. btw

€ 2,30incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RECTUS
Serie
22
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Nickel Plated
Code
22SFIW13SXN
Maximale werkdruk
35 bar
Type slangkoppeling
Binnendraad vast
Type aansluiting
BSPP
Maat aansluiting
1/4"
Type slangkoppeling 2
Rectus 22SF series
Type aansluiting 2
Mannelijk zonder klep
Maat aansluiting 2
5.5 mm
Type component
Snelkoppeling
Alternatieven

€ 4,32/ stukexcl. btw

€ 5,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 14/12/2026