€ 4,77/ stukexcl. btw
€ 5,77incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
30 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | RECTUS |
Serie | 22 |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Nickel Plated |
Code | 22SFAK13SXN |
Maximale werkdruk | 35 bar |
Type slangkoppeling | Buitendraad |
Type aansluiting | BSPT |
Maat aansluiting | 1/4" |
Type slangkoppeling 2 | Rectus 22SF series |
Type aansluiting 2 | Mannelijk zonder klep |
Maat aansluiting 2 | 5.5 mm |
Type component | Snelkoppeling |
€ 4,32/ stukexcl. btw
€ 5,23incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/12/2026