Eriks
RECTUS

RECTUS Steker/insteeknippel staal 21SFTF08SXN slangpilaar 8 mm

  • ERIKS:10039752
Image 1
Serie 21 ultra-flow ERIKS ventiel snelkoppelingen. Steker ref. 21 SF in gehard staal vernikkeld of RVS. Werkdruk: 15 bar. Alleen in combinatie met huis ref. 21 SF. Ook leverbaar in dubbelsluitende uitvoering.
Opslaan in lijst

€ 13,62/ stukexcl. btw

€ 16,48incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

40 Op voorraad - Verwachte leverdatum 25/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RECTUS
Type
21
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Nickel Plated
Type aansluiting
Snelkoppeling
Type slangkoppeling
Ventielsnelkoppeling
Type aansluiting
Steker (male)
Maat aansluiting
8
Bochthoek
0 °
Uitvoering slangpilaar
Zaagtand
Slang inw.diam. (DN)
DN08
Maximale werkdruk
35 bar
Maximale werkdruk
508 psi
Alternatieven

€ 1,67/ stukexcl. btw

€ 2,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/12/2026