Eriks
RECTUS

RECTUS Steker/insteeknippel staal 21SFTF06SXN slangpilaar 6 mm

  • ERIKS:10039758
Image 1
Serie 21 ultra-flow ERIKS ventiel snelkoppelingen. Steker ref. 21 SF in gehard staal vernikkeld of RVS. Werkdruk: 15 bar. Alleen in combinatie met huis ref. 21 SF. Ook leverbaar in dubbelsluitende uitvoering.
Opslaan in lijst

€ 2,13/ stukexcl. btw

€ 2,58incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RECTUS
Type
21
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Nickel Plated
Type aansluiting
Snelkoppeling
Type slangkoppeling
Ventielsnelkoppeling
Type aansluiting
Steker (male)
Maat aansluiting
6
Bochthoek
0 °
Uitvoering slangpilaar
Zaagtand
Slang inw.diam. (DN)
DN06
Maximale werkdruk
35 bar
Maximale werkdruk
508 psi