Eriks
RECTUS

RECTUS Steker/insteeknippel RVS 316L 27SFAW17EXX buitendraad G 3/8" BSPP

  • ERIKS:11311809
Image 1
Serie 27 ultra-flow ERIKS ventiel snelkoppelingen. Steker ref. 27 SF in gehard staal vernikkeld of RVS. Werkdruk: 35 bar. Alleen in combinatie met huis ref. 27 KA. Ook leverbaar in dubbelsluitende uitvoering. 27SFIW = binnendraadaansluiting / 27SFAK = buitendraadaansluiting
Opslaan in lijst

€ 96,10/ stukexcl. btw

€ 116,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RECTUS
Serie
27
Materiaal
AISI 316L
Code
27SFAW17EXX
Maximale werkdruk
35 bar
Type slangkoppeling
Buitendraad
Type aansluiting
BSPP
Maat aansluiting
3/8"
Type slangkoppeling 2
Rectus 27SF series
Type aansluiting 2
Male without valve
Maat aansluiting 2
10.0 mm
Type component
Snelkoppeling