€ 49,80/ stukexcl. btw
€ 60,26incl. btw
5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | RECTUS |
Serie | 21 |
Materiaal | AISI 316L |
Code | 21SFAW13EXX |
Maximale werkdruk | 35 bar |
Type slangkoppeling | Buitendraad |
Type aansluiting | BSPP |
Maat aansluiting | 1/4" |
Type slangkoppeling 2 | Rectus 21SF series |
Type aansluiting 2 | Male without valve |
Maat aansluiting 2 | 5.0 mm |
Type component | Snelkoppeling |