€ 98,40/ stukexcl. btw
€ 119,06incl. btw
8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | RECTUS |
Serie | 74 |
Materiaal | AISI 303 |
Code | 74SBIW21REX |
Maximale werkdruk | 250 bar |
Type slangkoppeling | Binnendraad vast |
Type aansluiting | BSPP |
Maat aansluiting | 1/2" |
Type slangkoppeling 2 | Rectus 74SB series |
Type aansluiting 2 | Mannelijk met klep |
Maat aansluiting 2 | 11.0 mm |
Materiaal afdichting 2 | EPDM |
Type component | Snelkoppeling |