Eriks
RECTUS

RECTUS Steker/insteeknippel RVS 303 27SFTF19RXX slangpilaar 19 mm

  • ERIKS:11020702
Image 1
Serie 27 ultra-flow ERIKS ventiel snelkoppelingen. Steker ref. 27 SF in gehard staal vernikkeld of RVS. Werkdruk: 35 bar. Alleen in combinatie met huis ref. 27 KA. Ook leverbaar in dubbelsluitende uitvoering.
Opslaan in lijst

€ 42,24/ stukexcl. btw

€ 51,11incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RECTUS
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Type aansluiting
Steker (male)
Maat aansluiting
19
Bochthoek
0 °
Uitvoering slangpilaar
Geribd
Maximale werkdruk
35 bar
Maximale werkdruk
508 psi