€ 24,00/ stukexcl. btw
€ 29,04incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | RECTUS |
Serie | 25 |
Materiaal | AISI 303 |
Code | 25SFIW17RXX |
Maximale werkdruk | 35 bar |
Type slangkoppeling | Binnendraad vast |
Type aansluiting | BSPP |
Maat aansluiting | 3/8" |
Type slangkoppeling 2 | Rectus 25SF series |
Type aansluiting 2 | Mannelijk zonder klep |
Maat aansluiting 2 | 7.8 mm |
Type component | Snelkoppeling |