Eriks
RECTUS

RECTUS Steker/insteeknippel RVS 303 25SFIW13RXX binnendraad G 1/4" BSPP

  • ERIKS:11044037
Image 1
Serie 25 ultra-flow ERIKS ventiel snelkoppelingen. Steker ref. 25 SF in verzinkt staal of RVS. Werkdruk: 35 bar. Alleen in combinatie met huis ref. 25 KA. Ook leverbaar in dubbelsluitende uitvoering. Voor hogere werkdrukken zie koppeling type Snap-Tite. 25SFIW = binnendraadaansluiting / 25SFAK = buitendraadaansluiting.
Opslaan in lijst

€ 38,40/ stukexcl. btw

€ 46,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RECTUS
Serie
25
Materiaal
AISI 303
Code
25SFIW13RXX
Maximale werkdruk
35 bar
Type slangkoppeling
Binnendraad vast
Type aansluiting
BSPP
Maat aansluiting
1/4"
Type slangkoppeling 2
Rectus 25SF series
Type aansluiting 2
Mannelijk zonder klep
Maat aansluiting 2
7.8 mm
Type component
Snelkoppeling