Eriks
RECTUS

RECTUS Steker/insteeknippel RVS 27SBIW26RVX FKM binnendraad G 3/4" BSPP

  • ERIKS:11015149
Image 1
Steker met klep en binnendraad BSPP serie 27 SB in geheel RVS, incl. binnenwerk, O-ring FPM, werkdruk 35 bar, alleen in combinatie met koppeling met klep 27 KB. Voor hogere werkdrukken zie koppeling type Walther Präzision.
Opslaan in lijst

€ 185,70/ stukexcl. btw

€ 224,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RECTUS
Serie
27
Materiaal
AISI 303
Code
27SBIW26RVX
Maximale werkdruk
35 bar
Type slangkoppeling
Binnendraad vast
Type aansluiting
BSPP
Maat aansluiting
3/4"
Type slangkoppeling 2
Rectus 27SB series
Type aansluiting 2
Mannelijk met klep
Maat aansluiting 2
10.0 mm
Materiaal afdichting 2
FPM
Type component
Snelkoppeling