Eriks
RECTUS

RECTUS Steker/insteeknippel RVS 21SBIW13RVX FKM binnendraad G 1/4" BSPP

  • ERIKS:11008200
Image 1
Steker met klep en slangpilaar serie 21 SB in RVS, werkdruk 35 bar, alleen in combinatie met koppeling met klep 21 KB. Voor hogere werkdrukken zie koppeling type Walther Präzision.
Opslaan in lijst

€ 89,10/ stukexcl. btw

€ 107,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RECTUS
Serie
21
Materiaal
AISI 303
Code
21SBIW13RVX
Maximale werkdruk
35 bar
Type slangkoppeling
Binnendraad vast
Type aansluiting
BSPP
Maat aansluiting
1/4"
Type slangkoppeling 2
Rectus 21SB series
Type aansluiting 2
Mannelijk met klep
Maat aansluiting 2
5.0 mm
Materiaal afdichting 2
FPM
Type component
Snelkoppeling