Eriks
RECTUS

RECTUS Steker/insteeknippel messing 27SBTF16MPX NBR slangpilaar 16 mm

  • ERIKS:11077850
Image 1
Steker met klep en binnendraad BSPP serie 27 SB in geheel RVS, incl. binnenwerk, O-ring FPM, werkdruk 35 bar, alleen in combinatie met koppeling met klep 27 KB. Voor hogere werkdrukken zie koppeling type Walther Präzision.
Opslaan in lijst

€ 81,30/ stukexcl. btw

€ 98,37incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RECTUS
Materiaal
Messing
Type aansluiting
Steker (male)
Maat aansluiting
16
Materiaal afdichting
NBR
Bochthoek
0 °
Uitvoering slangpilaar
Geribd
Maximale werkdruk
35 bar
Maximale werkdruk
508 psi