Eriks
RECTUS

RECTUS Steker/insteeknippel messing 26SFIW13MXN binnendraad G 1/4" BSPP

  • ERIKS:11154341
Image 1
Steker met binnendraad BSPP serie 26 SF in vernikkeld messing, werkdruk 35 bar, alleen in combinatie met koppeling serie 26 KA. Enkelsluitend, ook leverbaar in dubbelsluitende uitvoering. Voor hogere werkdrukken zie koppeling type Walther Präzision.
Opslaan in lijst

€ 3,09/ stukexcl. btw

€ 3,74incl. btw

Verkocht per: 20Min. order: 20

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RECTUS
Serie
26
Materiaal
Messing
Oppervlaktebescherming
Nickel Plated
Code
26SFIW13MXX
Maximale werkdruk
35 bar
Type slangkoppeling
Binnendraad vast
Type aansluiting
BSPP
Maat aansluiting
1/4"
Type slangkoppeling 2
Rectus 26SF series
Type aansluiting 2
Mannelijk zonder klep
Maat aansluiting 2
7.2 mm
Type component
Snelkoppeling
Alternatieven

€ 0,94/ stukexcl. btw

€ 1,14incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026