€ 3,21/ stukexcl. btw
€ 3,88incl. btw
Verkocht per: 20Min. order: 20
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | RECTUS |
Serie | 26 |
Materiaal | Messing |
Code | 26SFAW17MXX |
Maximale werkdruk | 35 bar |
Type slangkoppeling | Buitendraad |
Type aansluiting | BSPP |
Maat aansluiting | 3/8" |
Type slangkoppeling 2 | Rectus 26SF series |
Type aansluiting 2 | Mannelijk zonder klep |
Maat aansluiting 2 | 7.2 mm |
Type component | Snelkoppeling |
€ 0,94/ stukexcl. btw
€ 1,14incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 04/12/2026