€ 3,21/ stukexcl. btw
€ 3,88incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | RECTUS |
Serie | 26 |
Materiaal | Messing |
Code | 26SFAW13MXX0 |
Maximale werkdruk | 35 bar |
Type slangkoppeling | Buitendraad |
Type aansluiting | BSPP |
Maat aansluiting | 1/4" |
Type slangkoppeling 2 | Rectus 26SF series |
Type aansluiting 2 | Mannelijk zonder klep |
Maat aansluiting 2 | 7.2 mm |
Type component | Snelkoppeling |