€ 17,76/ stukexcl. btw
€ 21,49incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 20/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | RECTUS |
Serie | 25 |
Materiaal | Messing |
Code | 25SBAW17MPX |
Maximale werkdruk | 35 bar |
Type slangkoppeling | Buitendraad |
Type aansluiting | BSPP |
Maat aansluiting | 3/8" |
Type slangkoppeling 2 | Rectus 25SB series |
Type aansluiting 2 | Mannelijk met klep |
Maat aansluiting 2 | 7.8 mm |
Materiaal afdichting 2 | NBR |
Type component | Snelkoppeling |