Eriks
RECTUS

RECTUS Steker/insteeknippel messing 21SFKO08MXN voor kunststof stuurleiding slangpilaar 8 mm

  • ERIKS:11803263
Image 1
Serie 21 ultra-flow ERIKS ventiel snelkoppelingen. Steker ref. 21 SF in gehard staal vernikkeld. Werkdruk: 15 bar. Alleen in combinatie met huis ref. 21 SF. Ook leverbaar in dubbelsluitende uitvoering. 21SFIW = binnendraadaansluiting / 21 SFAW = buitendraadaansluiting.
Opslaan in lijst

€ 6,00/ stukexcl. btw

€ 7,26incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RECTUS
Type
21
Materiaal
Messing, vernikkeld