Eriks
RECTUS

RECTUS Steker/insteeknippel messing 21SFAW13MXN buitendraad G 1/4" BSPP

  • ERIKS:10039664
Image 1
Serie 21 ultra-flow ERIKS ventiel snelkoppelingen. Steker ref. 21 SF in gehard staal vernikkeld. Werkdruk: 15 bar. Alleen in combinatie met huis ref. 21 SF. Ook leverbaar in dubbelsluitende uitvoering. 21SFIW = binnendraadaansluiting / 21 SFAW = buitendraadaansluiting.
Opslaan in lijst

€ 5,07/ stukexcl. btw

€ 6,13incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RECTUS
Serie
21
Materiaal
Messing
Oppervlaktebescherming
Nickel Plated
Code
21SFAW13MXN
Maximale werkdruk
35 bar
Type slangkoppeling
Buitendraad
Type aansluiting
BSPP
Maat aansluiting
1/4"
Type slangkoppeling 2
Rectus 21SF series
Type aansluiting 2
Mannelijk zonder klep
Maat aansluiting 2
5.0 mm
Type component
Snelkoppeling
Alternatieven

€ 0,94/ stukexcl. btw

€ 1,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 14/12/2026