Eriks
RECTUS

RECTUS Steker/insteeknippel messing 21SBKO08MPN NBR voor kunststof stuurleiding 8 mm

  • ERIKS:11654606
Image 1
Steker met klep en slangpilaar serie 21 SB in vernikkeld messing, werkdruk 35 bar, alleen in combinatie met koppeling met klep 21 KB. Voor hogere werkdrukken zie koppeling type Walther Präzision.
Opslaan in lijst

€ 41,30/ stukexcl. btw

€ 49,97incl. btw

130 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RECTUS
Materiaal
Messing, vernikkeld
Type aansluiting
Steker (male)
Bochthoek
0 °
Uitvoering slangpilaar
Geribd