€ 32,00/ stukexcl. btw
€ 38,72incl. btw
4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | RECTUS |
Serie | 21 |
Materiaal | Messing |
Oppervlaktebescherming | Nickel Plated |
Code | 21SBIW10MPN |
Maximale werkdruk | 35 bar |
Type slangkoppeling | Binnendraad vast |
Type aansluiting | BSPP |
Maat aansluiting | 1/8" |
Type slangkoppeling 2 | Rectus 21SB series |
Type aansluiting 2 | Mannelijk met klep |
Maat aansluiting 2 | 5.0 mm |
Materiaal afdichting 2 | NBR |
Type component | Snelkoppeling |
€ 4,32/ stukexcl. btw
€ 5,23incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/12/2026