€ 4,80/ stukexcl. btw
€ 5,81incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | RECTUS |
Serie | 20 |
Materiaal | Messing |
Code | 20SFAM05MXX |
Maximale werkdruk | 35 bar |
Type slangkoppeling | Buitendraad |
Type aansluiting | Metrisch |
Maat aansluiting | M5 |
Type slangkoppeling 2 | Rectus 20SF series |
Type aansluiting 2 | Mannelijk zonder klep |
Maat aansluiting 2 | 2.7 mm |
Type component | Snelkoppeling |