Eriks
RECTUS

RECTUS Snelkoppeling voor ademlucht 96KSTF09BPN

  • ERIKS:13357286
Image 1
Type: Reeks 96 (Ademlucht)
Functie:             Koppeling: Safety (single shut-off)
Materiaal:         Messing vernikkeld
Gewicht (kg): 0.1100
Goederencode (HS-code): 84818079
Land van oorsprong: Duitsland
Maat slangtule:         9 mm
Maximale werkdruk (bar):     35
Verkoopeenheid:         Stuks
Verpakkingsaantal: 1
Werktemperatuur (°C):         -20 tot +100
Opslaan in lijst

€ 55,92/ stukexcl. btw

€ 67,66incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 08/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RECTUS