Eriks
RECTUS

RECTUS Snelkoppeling Rectus messing 14KAIW21MPX NBR binnendraad G 1/2" BSPP

  • ERIKS:11074650
Image 1
Koppeling met binnendraad BSPP serie 14 KA in vernikkeld messing, zitting en klep messing, kogels en veren RVS, O-ring NBR, werkdruk 35 bar, alleen in combinatie met steker serie 14 SF. Geschikt voor perslucht(gereedschappen), koelinstallaties, medische toepassingen, laboratoria, instrumentatie e.d. Temperatuurbereik: -20 °C tot +100 °C. Enkelsluitend, ook leverbaar in dubbelsluitende uitvoering.
Opslaan in lijst

€ 15,48/ stukexcl. btw

€ 18,73incl. btw

Verkocht per: 20Min. order: 20

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RECTUS
Alternatieven

€ 17,57/ stukexcl. btw

€ 21,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/01/2027