Eriks
RECTUS

RECTUS Snelkoppeling messing 27KATF10MPN NBR slangpilaar 10 mm

  • ERIKS:10039805
Image 1
Serie 27 ultra flow ERIKS ventiel snelkoppeling. Huis met ventiel ref. 27 KA in vernikkeld messing of RVS. Zitting en klep messing. Kogels en veren RVS, o-ring NBR. Werkdruk: 35 bar, evenals vacuum bij 20°C. Alleen in combinatie met steker ref. 27 SF. Geschikt voor lucht, vloeistof en gassen, hoog rendement. Capaciteit: 3100 l/min. bij 6 bar. Temperatuurbereik: -20°C tot +100°C. Ook leverbaar in dubbelsluitende uitvoering.
Opslaan in lijst

€ 52,44/ stukexcl. btw

€ 63,45incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RECTUS
Type
27
Materiaal
Messing
Oppervlaktebescherming
Nickel Plated
Type aansluiting
Snelkoppeling
Type slangkoppeling
Ventielsnelkoppeling
Type aansluiting
Koppeling (female)
Maat aansluiting
EURO 10 mm
Materiaal afdichting
NBR
Bochthoek
0 °
Uitvoering slangpilaar
Zaagtand
Slang inw.diam. (DN)
DN10
Maximale werkdruk
35 bar
Maximale werkdruk
508 psi
Alternatieven

€ 23,76/ stukexcl. btw

€ 28,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 14/12/2026