Eriks
RECTUS

RECTUS Snelkoppeling messing 25KATF08MPN NBR slangpilaar 8 mm

  • ERIKS:10039754
Image 1
Serie 25 ultra-flow ERIKS ventiel snelkoppelingen. Huis met ventiel ref. 25 KA in vernikkeld messing of RVS. Zitting en klep messing. Kogels en veren RVS, O-ring NBR. Werkdruk: 35 bar evenals vacuüm bij 20°C, alleen in combinatie met steker ref. 25 SF. Geschikt voor lucht, vloeistof en gassen. Capaciteit: 2600 l/min. bij 6 bar. Temperatuurbereik -20°C tot +100°C. Ook leverbaar in dubbelsluitende uitvoering.
Opslaan in lijst

€ 28,80/ stukexcl. btw

€ 34,85incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RECTUS
Type
25
Materiaal
Messing
Oppervlaktebescherming
Nickel Plated
Type aansluiting
Snelkoppeling
Type slangkoppeling
Ventielsnelkoppeling
Type aansluiting
Koppeling (female)
Maat aansluiting
EURO 7.8 mm
Materiaal afdichting
NBR
Bochthoek
0 °
Uitvoering slangpilaar
Zaagtand
Slang inw.diam. (DN)
DN08
Maximale werkdruk
35 bar
Maximale werkdruk
508 psi
Alternatieven

€ 27,36/ stukexcl. btw

€ 33,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 14/12/2026