Eriks
RECTUS

RECTUS Snelkoppeling messing 21KBKO06MPN NBR voor kunststof stuurleiding 6 mm

  • ERIKS:11816705
Image 1
Koppeling met slangpilaar en moer voor kunststofbuis serie 21 KB in vernikkeld messing, zitting en klep messing, kogels en veren RVS, O-ring NBR, werkdruk 35 bar, alleen in combinatie met steker serie 21 SB. Dubbelsluitend, ook leverbaar in enkelsluitende uitvoering. Voor hogere werkdrukken zie koppeling type Walther Präzision.
Opslaan in lijst

€ 32,04/ stukexcl. btw

€ 38,77incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RECTUS
Serie
21
Type
21KBKO06MPN
Serie
21
Type
21KBKO06MPN
Uitwendige slangdiameter 1
6 mm
Afdichting
NBR
Materiaal
Messing, vernikkeld
Vorm
Coupler