Eriks
RECTUS

RECTUS Snelkoppeling messing 21KATF06MPX slangpilaar 6 mm

  • ERIKS:11285737
Image 1
Serie 21 ultra-flow ERIKS ventiel snelkoppelingen, huis met ventiel ref. 21 KA in vernikkeld messing, zitting en klep messing, kogels en veren RVS, O-ring NBR, werkdruk 15 bar. Alleen in combinatie met steker ref. 21 SF. Voor persluchtgereedschappen, koelinstallaties, medische toepassingen, laboratoria, instrumentatie e.d. Capaciteit: 2600 l/min. bij 6 bar. Temperatuurbereik: -20°C tot +100°C. Ook leverbaar in dubbelsluitende uitvoering. 21KATF = slangaansluiting.
Opslaan in lijst

€ 13,56/ stukexcl. btw

€ 16,41incl. btw

44 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RECTUS
Materiaal
Messing
Type aansluiting
Koppeling (female)
Maat aansluiting
6
Materiaal afdichting
NBR
Bochthoek
0 °
Uitvoering slangpilaar
Geribd
Maximale werkdruk
35 bar
Maximale werkdruk
508 psi
Alternatieven

€ 19,80/ stukexcl. btw

€ 23,96incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 20/11/2026