€ 18,72/ stukexcl. btw
€ 22,65incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 20/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | RECTUS |
Materiaal | Messing, vernikkeld |
Type aansluiting | Koppeling (female) |
Maat aansluiting | 4 |
Materiaal afdichting | NBR |
Bochthoek | 0 ° |
Uitvoering slangpilaar | Geribd |
Maximale werkdruk | 35 bar |
Maximale werkdruk | 508 psi |