Eriks
RECTUS

RECTUS Koppeling staal 52KBAW17SPN 3/8"

  • ERIKS:11074577
Image 1
Opslaan in lijst

€ 38,64/ stukexcl. btw

€ 46,75incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RECTUS
Serie
52
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Nickel Plated
Code
52KBAW17SPN
Maximale werkdruk
50 bar
Type slangkoppeling
Buitendraad
Type aansluiting
BSPP
Maat aansluiting
3/8"
Type slangkoppeling 2
Rectus 52KB series
Type aansluiting 2
Vrouwelijk met klep
Maat aansluiting 2
6.0 mm
Materiaal afdichting 2
NBR
Type component
Snelkoppeling