€ 29,16/ stukexcl. btw
€ 35,28incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | RECTUS |
Materiaal | Staal electrolytisch verzinkt |
Type aansluiting | Koppeling (female) |
Maat aansluiting | 10 |
Materiaal afdichting | NBR |
Bochthoek | 0 ° |
Uitvoering slangpilaar | Geribd |
Maximale werkdruk | 35 bar |
Maximale werkdruk | 508 psi |