Eriks
RECTUS

RECTUS koppeling Rectus MS 21KAIW10MPN8 1/8"

  • ERIKS:12750288
Image 1
Serie 21 ultra-flow ERIKS ventiel snelkoppelingen, huis met ventiel ref. 21 KA van vernikkeld messing, zitting en klep messing, kogels en veren RVS, O-ring NBR, werkdruk 15 bar. Alleen in combinatie met steker ref. 21 SF. Voor persluchtgereedschappen, koelinstallaties, medische toepassingen, laboratoria, instrumentatie e.d. Capaciteit: 2600 l/min. bij 6 bar. Temperatuurbereik: -20°C tot +100°C. Ook leverbaar in dubbelsluitende uitvoering. 21KAIW = binnendraadaansluiting / 21 KAAW = buitendraadaansluiting
Opslaan in lijst

€ 68,30/ stukexcl. btw

€ 82,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RECTUS
Serie
21
Materiaal
Messing
Oppervlaktebescherming
Nickel Plated
Code
21KAIW10MPN8
Maximale werkdruk
35 bar
Type slangkoppeling
Binnendraad vast
Type aansluiting
BSPP
Maat aansluiting
1/8"
Type slangkoppeling 2
Rectus 21KA series
Type aansluiting 2
Vrouwelijk met klep
Maat aansluiting 2
5.0 mm
Materiaal afdichting 2
NBR
Type component
Snelkoppeling