Eriks
RECTUS

RECTUS Koppeling messing 39KBTF25MPX 1"

  • ERIKS:11128303
Image 1
Opslaan in lijst

€ 392,70/ stukexcl. btw

€ 475,17incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RECTUS
Materiaal
Messing
Type aansluiting
Koppeling (female)
Maat aansluiting
25
Materiaal afdichting
NBR
Bochthoek
0 °
Uitvoering slangpilaar
Geribd
Maximale werkdruk
35 bar
Maximale werkdruk
508 psi