Eriks
RECTUS

RECTUS Koppeling messing 27KAIW13MPN 1/4"

  • ERIKS:12427233
Image 1
Serie 27 ultra flow ERIKS ventiel snelkoppeling. Huis met ventiel ref. 27 KA in vernikkeld messing of RVS. Zitting en klep messing. Kogels en veren RVS, o-ring NBR. Werkdruk: 35 bar, evenals vacuum bij 20°C. Alleen in combinatie met steker ref. 27 SF. Geschikt voor lucht, vloeistof en gassen, hoog rendement. Ook leverbaar in dubbelsluitende uitvoering. Capaciteit: 3100 l/min. bij 6 bar. Temperatuurbereik: -20°C tot +100°C. 27KAIW = binnendraadaansluiting /27KAAK = buitendraadaansluiting.
Opslaan in lijst

€ 54,30/ stukexcl. btw

€ 65,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RECTUS
Serie
27
Materiaal
Messing
Oppervlaktebescherming
Nickel Plated
Code
27KAIW13MPN
Maximale werkdruk
35 bar
Type slangkoppeling
Binnendraad vast
Type aansluiting
BSPP
Maat aansluiting
1/4"
Type slangkoppeling 2
Rectus 27KA series
Type aansluiting 2
Vrouwelijk met klep
Maat aansluiting 2
10.0 mm
Materiaal afdichting 2
NBR
Type component
Snelkoppeling