Eriks
RECTUS

RECTUS Koppeling messing 22KAAK21MPN 1/2"

  • ERIKS:12118586
Image 1
Opslaan in lijst

€ 71,00/ stukexcl. btw

€ 85,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RECTUS
Serie
22
Materiaal
Messing
Oppervlaktebescherming
Nickel Plated
Code
22KAAK21MPN
Maximale werkdruk
35 bar
Type slangkoppeling
Buitendraad
Type aansluiting
BSPT
Maat aansluiting
1/2"
Type slangkoppeling 2
Rectus 22KA series
Type aansluiting 2
Vrouwelijk met klep
Maat aansluiting 2
5.5 mm
Materiaal afdichting 2
NBR
Type component
Snelkoppeling