€ 52,70/ stukexcl. btw
€ 63,77incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | RECTUS |
Serie | 14 |
Materiaal | Messing |
Oppervlaktebescherming | Nickel Plated |
Code | 14KEAK17MPN |
Maximale werkdruk | 12 bar |
Type slangkoppeling | Buitendraad |
Type aansluiting | BSPT |
Maat aansluiting | 3/8" |
Type slangkoppeling 2 | Rectus 14KE series |
Type aansluiting 2 | Vrouwelijk met klep |
Maat aansluiting 2 | 5.5 mm |
Materiaal afdichting 2 | NBR |
Type component | Snelkoppeling |