Eriks
RECTUS

RECTUS Koppeling messing 14KATF08MPX 8

  • ERIKS:11075913
Image 1
Opslaan in lijst

€ 16,92/ stukexcl. btw

€ 20,47incl. btw

Verkocht per: 20Min. order: 20

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RECTUS
Type
14
Materiaal
Messing
Type aansluiting
Snelkoppeling
Type slangkoppeling
Ventielsnelkoppeling
Type aansluiting
Koppeling (female)
Maat aansluiting
EURO 5.5 mm
Materiaal afdichting
NBR
Bochthoek
0 °
Uitvoering slangpilaar
Zaagtand
Slang inw.diam. (DN)
DN08
Maximale werkdruk
35 bar
Maximale werkdruk
508 psi
Alternatieven

€ 17,57/ stukexcl. btw

€ 21,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/12/2026