Eriks
RECTUS

RECTUS Koppeling messing 14KATF06MPX 6

  • ERIKS:11074651
Image 1
Opslaan in lijst

€ 15,90/ stukexcl. btw

€ 19,24incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RECTUS
Type
14
Materiaal
Messing
Type aansluiting
Snelkoppeling
Type slangkoppeling
Ventielsnelkoppeling
Type aansluiting
Koppeling (female)
Maat aansluiting
EURO 5.5 mm
Materiaal afdichting
NBR
Bochthoek
0 °
Uitvoering slangpilaar
Zaagtand
Slang inw.diam. (DN)
DN06
Maximale werkdruk
35 bar
Maximale werkdruk
508 psi
Alternatieven

€ 17,57/ stukexcl. btw

€ 21,26incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026