€ 112,50/ stukexcl. btw
€ 136,13incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | RECTUS |
Materiaal | Brons |
Type aansluiting | Koppeling (female) |
Maat aansluiting | 19 |
Materiaal afdichting | NBR |
Bochthoek | 0 ° |
Uitvoering slangpilaar | Geribd |
Maximale werkdruk | 35 bar |
Maximale werkdruk | 508 psi |